SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16315 CARTUCCIA FASE TIPO 1 PER PRD1 25R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Altri
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Dimensione / Misura - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480060366
Codice prodotto
SNR16315
Cod. produttore
16315
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Dimensione / Misura:
Altri
Classe di prova tipo 2:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
sì