SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16030 IAMP X/5A INS. SU TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...5 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430160304
Codice prodotto
SNR16030
Cod. produttore
16030
Produttore
SNR
Portata:
0...5 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio su guida DIN
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1.1 W
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Altri
Calibrato:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Larghezza in numero di moduli:
4
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no