pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16017 CMA 48X48 20A 4 POS. COMM. AMP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16017 CMA 48X48 20A 4 POS. COMM. AMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con posizione 0 -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430160175

Codice prodotto

SNR16017

Cod. produttore

16017

Produttore

SNR

Con posizione 0:

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Adatto per montaggio modulare:

no

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP65

Commutatore amperometrico consente, con un solo amperometro (utilizzando dei trasformatori di corrente), la misura delle correnti di un circuito trifase. Progettato per installazione ad incasso su porte, portelle e piastre. Contatti AgNi.