SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15125 Commutatore rotativo voltmetrico iCMV - 7 posizioni (3FF e 3FN) - da guida DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura fase-fase - sì
Misura fase-neutro - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio su guida DIN
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430151258
Codice prodotto
SNR15125
Cod. produttore
15125
Produttore
SNR
Misura fase-fase:
sì
Misura fase-neutro:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio su guida DIN
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con posizione 0:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
I 4 interruttori di selezione dei moduli sono progettati per installazione su guida DIN in cassette o armadi. Il commutatore voltmetrico utilizza un singolo voltmetro per la misurazione successiva delle tensioni (da fase a fase e da fase a neutro) di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 1.000.000 di operazioni e durata meccanica di 2.000.000 di operazioni per una categoria di utilizzo di tipo AC21A-3. Il prodotto è calibrato per la rete a 440V AC. 7 contatti per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi, da 1 fase a neutro, da 2 fasi a neutro, da 3 fasi a neutro o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP66 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 60 mm, larghezza 36 mm e profondità 75 mm.