SCHNEIDER ELECTRIC - SNR13138 PLACCA 90X100 CIECA PULSANTI 22MMKAEDRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430131380
Codice prodotto
SNR13138
Cod. produttore
13138
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Questa piastra funzionale per il montaggio con pulsante è un accessorio per centralino stagno Mureva. Le dimensioni sono (W) 90 mm x (H) 100 mm per i pulsanti di diametro 16 mm e 22 mm. Presenta da 1 a 4 posizioni preforate per il pulsante. È fissata mediante clip. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il dispositivo è realizzato in polimero autoestinguente.