pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10367 MUREVA ENCLOSURES IP65 18MOD 8PRESE INC.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10367 MUREVA ENCLOSURES IP65 18MOD 8PRESE INC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430103677

Codice prodotto

SNR10367

Cod. produttore

10367

Produttore

SNR

Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari di fino a 19 moduli da 18 mm in 1 fila, otto aperture di 90 mm x 100 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 448 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 90 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di due cinghie di cablaggio, due piastre per la presa di corrente di 65 mm x 65 mm o 75 mm x 75 mm e otto piastre per la presa di corrente da 65 mm x 85 mm.