pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10354 MUREVA ENCLOSURESIP65 MOD INTERF 4 APERT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10354 MUREVA ENCLOSURESIP65 MOD INTERF 4 APERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 5

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430103547

Codice prodotto

SNR10354

Cod. produttore

10354

Produttore

SNR

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

5

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

138 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

610 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

160 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Modulo interfaccia Kaedra IP65 4 aperture. tipo di prodotto o componente: contenitore a tenuta stagna - tipo di cassetta: involucro per prese e spine - accessori forniti con la cassetta: 1 piastra prese corrente 65 x 85, 4 piastre per comandi pulsante. Benefici: .. Applicazioni: ..