SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10287 PETT. DI COL. 24 PASSI 3P UL1077


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 216 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430102878
Codice prodotto
SNR10287
Cod. produttore
10287
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
216 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
480 V