SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10200 PANN.FRONT.FINESTRA 12 MOD.KAEDRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Larghezza - 150 mm
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Incernierato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430102007
Codice prodotto
SNR10200
Cod. produttore
10200
Produttore
SNR
Altezza:
250 mm
Larghezza:
150 mm
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
25 mm
Pannello modulare grigio per Kaedra 12moduli. gamma prodotto: Kaedra - tipo di prodotto o componente: piastra frontale - tipo di accessori: accessori di installazione. Benefici: .. Applicazioni: ..