SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08096 PORTA TRASP PACK160 6 FILE MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Vetro
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430080961
Codice prodotto
SNR08096
Cod. produttore
08096
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Vetro
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
550 mm
Altezza:
1080 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
22 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri