pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04262 12 BRACCIALETTI V P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04262 12 BRACCIALETTI V P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 59 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 27 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430042624

Codice prodotto

SNR04262

Cod. produttore

04262

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

59 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

27 mm

Colore:

Bianco

Altezza:

78 mm

Numero RAL:

0

12 braccialetti verticali, Prisma P. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: braccialetti per cavi - categoria accessori: accessorio di cablaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....