SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101195504 SRB324ST 24V (V.3)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con ingresso di avvio - sì
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate - 0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate - 0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4030661446547
Codice prodotto
SHM101195504
Cod. produttore
101195504
Produttore
SHM
Con ingresso di avvio:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Larghezza:
90 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
110 mm