SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101193254 BNS 36-11/01ZG-ST-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4030661359953
Codice prodotto
SHM101193254
Cod. produttore
101193254
Produttore
SHM
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
88 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.4 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67