SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101182138 BN 310-2RZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 250...250 V
Distanza di commutazione - 60 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Confezione
1 PZ
EAN
4030661316970
Codice prodotto
SHM101182138
Cod. produttore
101182138
Produttore
SHM
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Distanza di commutazione:
60 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
250...250 V
Larghezza del sensore:
88 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Temperatura ambiente:
-25...75 °C
Tipo di tensione:
AC / DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no


