SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101172563 BNS 16-12ZD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4030661301167
Codice prodotto
SHM101172563
Cod. produttore
101172563
Produttore
SHM
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
3
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di azionamento / funzionamento:
Transponder
Lunghezza del sensore:
39 mm
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
90 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Distanza di comando protetta OFF Sar:
18 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
8 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
400 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C