SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101172553 BNS 16-12ZV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...100 V
Distanza di commutazione - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030661301129
Codice prodotto
SHM101172553
Cod. produttore
101172553
Produttore
SHM
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...100 V
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
3
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Transponder
Lunghezza del sensore:
39 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
100...100 V
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
90 mm
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...100 V
Rivestimento della custodia:
Altri
Distanza di comando protetta OFF Sar:
18 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
8 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
400 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
AC / DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no