SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163587 NDRR50RT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250116200146
Codice prodotto
SHM101163587
Cod. produttore
101163587
Produttore
SHM
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Instabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Premere-tirare