pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140795 AZM 170-02ZRK 24VAC/DC

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140795 AZM 170-02ZRK 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661119830

Codice prodotto

SHM101140795

Cod. produttore

101140795

Produttore

SHM

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Finecorsa con interblocco, marca SCHMERSAL, modello SHM101140795 - AZM 170-02ZRK 24VAC DC