SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140774 AZ 17-11ZRK-ST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4030661119731
Codice prodotto
SHM101140774
Cod. produttore
101140774
Produttore
SHM
Grado di protezione (IP):
IP67
• Custodia in plastica • Lunga durata • 30 mm x 60 mm x 30 mm • Forma piccola • Codifica multipla • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse • Non sensibile a sporco • 8 piano azionamento • connettore ad innesto M12 x 1, 4 poli



