SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101029153 TESZ1102/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Apertura positiva - sì
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
EAN
4030661448954
Codice prodotto
SHM101029153
Cod. produttore
101029153
Produttore
SHM
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza del sensore:
111.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del sensore:
92 mm
Lunghezza del sensore:
36 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
2 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
1 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno


