pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM560R7W PRESA FISSA

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636217918

Codice prodotto

SCASCM560R7W

Cod. produttore

SCM560R7W

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

7 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

120 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

120 mm

Conforme alle norme MIL:

no

60A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 120X120MM Morsetti a vite