pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCASCM560MI7W-NB PRESA INTERBL. 60A 4P 5W 7h

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM560MI7W-NB PRESA INTERBL. 60A 4P 5W 7h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A

  • Riferimento orario - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636308845

Codice prodotto

SCASCM560MI7W-NB

Cod. produttore

SCM560MI7W-NB

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

60A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 170X380MM Morsetti a vite