SCAME PARRE SPA - SCASCM560C9W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Blu
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Riferimento orario - 9 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636218403
Codice prodotto
SCASCM560C9W
Cod. produttore
SCM560C9W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Blu
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


