SCAME PARRE SPA - SCASCM560C7W PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Rosso
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636172972
Codice prodotto
SCASCM560C7W
Cod. produttore
SCM560C7W
Produttore
SCA
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no