SCAME PARRE SPA - SCASCM530R5S PRESA FISSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 5 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A 
- Colore identificativo - Nero 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636014067
Codice prodotto
SCASCM530R5S
Cod. produttore
SCM530R5S
Produttore
SCA
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
5 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no


