pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM530P6S SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM530P6S SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Con invertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636285382

Codice prodotto

SCASCM530P6S

Cod. produttore

SCM530P6S

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Ingresso cavi:

Manicotto antipiegatura

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

30A 4P 5W 6h 3ØY200/346V 240/415V Morsetti a vite