pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCASCM530MI9W PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM530MI9W PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636318332

Codice prodotto

SCASCM530MI9W

Cod. produttore

SCM530MI9W

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Interruttore:

Interblocco meccanico

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 130X260MM_PAR Morsetti a vite