SCAME PARRE SPA - SCASCM530C9S PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Blu
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Riferimento orario - 9 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636212715
Codice prodotto
SCASCM530C9S
Cod. produttore
SCM530C9S
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Blu
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


