pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM530C7W PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM530C7W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636259796

Codice prodotto

SCASCM530C7W

Cod. produttore

SCM530C7W

Produttore

SCA

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V Morsetti a vite