SCAME PARRE SPA - SCASCM520R6W PRESA FISSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8001636306797
Codice prodotto
SCASCM520R6W
Cod. produttore
SCM520R6W
Produttore
SCA
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no