pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM520P7W SPINA MOBILE 20A 4P 5W 7H IP67

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM520P7W SPINA MOBILE 20A 4P 5W 7H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Numero RAL - 7.035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636226415

Codice prodotto

SCASCM520P7W

Cod. produttore

SCM520P7W

Produttore

SCA

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Con invertitore di fase:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

SCM520P7W SPINA 20A 4P 5W IP67 7h. Grado di protezione: IP67. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 20A. Poli: 4P 5W. Tensione nominale: 480V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 7h.