SCAME PARRE SPA - SCASCM520P5S SPINA MOBILE 20A 4P 5W 5H IP44


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Nero
Riferimento orario - 5 h
Con invertitore di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636217987
Codice prodotto
SCASCM520P5S
Cod. produttore
SCM520P5S
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
5 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Ingresso cavi:
Manicotto antipiegatura
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no