pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM520C7S PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM520C7S PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Riferimento orario - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636274386

Codice prodotto

SCASCM520C7S

Cod. produttore

SCM520C7S

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Riferimento orario:

7 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V Morsetti a vite