SCAME PARRE SPA - SCASCM520C5W PRESA MOBILE 20A 4P 5W 5h IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Nero
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Riferimento orario - 5 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636307756
Codice prodotto
SCASCM520C5W
Cod. produttore
SCM520C5W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Nero
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Riferimento orario:
5 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no