pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM5100C8W PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM5100C8W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A

  • Riferimento orario - 8 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636317724

Codice prodotto

SCASCM5100C8W

Cod. produttore

SCM5100C8W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Amperaggio (norme UL/CSA):

100 A

Riferimento orario:

8 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

100A 4P 5W 8h 400VDC Morsetti a vite