SCAME PARRE SPA - SCASCM5100C6W PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Numero di poli - 5 
- Colore identificativo - Rosso 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 100 A 
- Riferimento orario - 6 h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636306735
Codice prodotto
SCASCM5100C6W
Cod. produttore
SCM5100C6W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Amperaggio (norme UL/CSA):
100 A
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


