SCAME PARRE SPA - SCASCM460MI7W PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636304670
Codice prodotto
SCASCM460MI7W
Cod. produttore
SCM460MI7W
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no