pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM460C9W PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM460C9W PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636150024

Codice prodotto

SCASCM460C9W

Cod. produttore

SCM460C9W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

60A 3P 4W 9h 3Ø250V Morsetti a vite