SCAME PARRE SPA - SCASCM430P9W SPINA MOBILE 30A 3P 4W 9H IP67 3 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636225425
Codice prodotto
SCASCM430P9W
Cod. produttore
SCM430P9W
Produttore
SCA
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7.035
Con invertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
sì