SCAME PARRE SPA - SCASCM430P7S SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Riferimento orario - 7 h
Con invertitore di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636219462
Codice prodotto
SCASCM430P7S
Cod. produttore
SCM430P7S
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
7 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Ingresso cavi:
Manicotto antipiegatura
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


