SCAME PARRE SPA - SCASCM430C9W PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Numero di poli - 4 
- Colore identificativo - Blu 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A 
- Riferimento orario - 9 h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636226606
Codice prodotto
SCASCM430C9W
Cod. produttore
SCM430C9W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


