SCAME PARRE SPA - SCASCM430C6W PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Numero di poli - 4 
- Colore identificativo - Rosso 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636285498
Codice prodotto
SCASCM430C6W
Cod. produttore
SCM430C6W
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no