pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCASCM420P6W SPINA MOBILE 20A 3P 4W 6h IP67

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM420P6W SPINA MOBILE 20A 3P 4W 6h IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636285399

Codice prodotto

SCASCM420P6W

Cod. produttore

SCM420P6W

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V Morsetti a vite