pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI5W-C PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI5W-C PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A

  • Riferimento orario - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636318400

Codice prodotto

SCASCM420MI5W-C

Cod. produttore

SCM420MI5W-C

Produttore

SCA

Numero di poli:

4

Interruttore:

Interblocco meccanico

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Riferimento orario:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

20A 3P 4W 5h 3Ø600V 130X460MM Morsetti a vite