SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI12W-C PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Riferimento orario - 12 h
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8001636318424
Codice prodotto
SCASCM420MI12W-C
Cod. produttore
SCM420MI12W-C
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Riferimento orario:
12 h
Grado di protezione (IP):
IP67
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


