SCAME PARRE SPA - SCASCM360R8W PRESA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Colore identificativo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8001636317762
Codice prodotto
SCASCM360R8W
Cod. produttore
SCM360R8W
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
8 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
120 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
120 mm
Conforme alle norme MIL:
no


