SCAME PARRE SPA - SCASCM360R3W PRESA FISSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio 
- Numero di poli - 3 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636264851
Codice prodotto
SCASCM360R3W
Cod. produttore
SCM360R3W
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
3 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
120 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
120 mm
Conforme alle norme MIL:
no


