SCAME PARRE SPA - SCASCM360MI6W-NB PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Interruttore - Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8001636318554
Codice prodotto
SCASCM360MI6W-NB
Cod. produttore
SCM360MI6W-NB
Produttore
SCA
Numero di poli:
3
Interruttore:
Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


