pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCASCM330MI6W-NB PRESA INTERBL. 30A 2P 3W 6h

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCASCM330MI6W-NB PRESA INTERBL. 30A 2P 3W 6h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636318639

Codice prodotto

SCASCM330MI6W-NB

Cod. produttore

SCM330MI6W-NB

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Interruttore:

Interblocco meccanico

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

30A 2P 3W 6h 250V 130X260MM Morsetti a vite