SCAME PARRE SPA - SCASCM330C6S PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636146089
Codice prodotto
SCASCM330C6S
Cod. produttore
SCM330C6S
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no